曜日別特売
SF33C付樹脂甲プロD-1 SFシリーズ シモン 82250711

SFシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ(cm)25
内容量1足注文コード82250711品番SF33C付樹脂甲プロD-1
参考基準価格(税別)¥25,800販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ハイレベルな安全性と快適な履き心地 SFシリーズ
SX3層底SFソール搭載の安全靴。滑りに強く、クッション性に優れ疲労を軽減します。
SX3層底SFソール搭載の安全靴
Made in Japan
水濡れや油を使用する現場に適しています

質量(g)
1,215(26cm)
サイズ(cm)
25
規格
JIS T 8101 CⅠ/S/P1/M/F2/HI1/H合格
製法
I式
材質(甲被)
牛革(型押ソフト)
材質(底部)
SX3層底SFソール
材質(先芯)
ワイドACM樹脂先芯
材質(中敷)
クレイドル・インソール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする