曜日別特売

回転スタンド ツイスターマグナム 3 YT13TM003

回転スタンド ツイスターマグナム 3 YT13TM003 - YELLOTOOLS回転スタンド ツイスターマグナム 3 YT13TM003 - YELLOTOOLS回転スタンド ツイスターマグナム 3 YT13TM003 - YELLOTOOLS回転スタンド ツイスターマグナム 3 YT13TM003 - YELLOTOOLS

12本立てられる縦型フィルムストレージ。フィルム収納部分の台座を360°回転させることができます。部屋の角に設置しても、回転させれば必要なフィルムがすぐ取り出せるので狭い場所にも向いています。下部にはキャスターがついているので作業場所まで簡単に運ぶことも出来ます。各キャスターにはストッパーが付いてます。3インチ紙管向け。

用途
回転式縦型スタンドでスムーズなフィルムの取出しに。
質量(kg)
12
寸法(cm)
67×67×30
収納本数(本)
12
巻き芯内径(mm)
約75
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82261737285088
オープン
¥76,980
¥84,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする