曜日別特売
285088 回転スタンド ツイスターマグナム 3 YT13TM003 YELLOTOOLS 82261737

 

285088 回転スタンド ツイスターマグナム 3 YT13TM003 YELLOTOOLS 82261737
285088 回転スタンド ツイスターマグナム 3 YT13TM003 YELLOTOOLS 82261737
285088 回転スタンド ツイスターマグナム 3 YT13TM003 YELLOTOOLS 82261737
285088 回転スタンド ツイスターマグナム 3 YT13TM003 YELLOTOOLS 82261737

回転スタンド ツイスターマグナム 3 YT13TM003

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82261737
品番
285088
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
¥76,980

12本立てられる縦型フィルムストレージ。フィルム収納部分の台座を360°回転させることができます。部屋の角に設置しても、回転させれば必要なフィルムがすぐ取り出せるので狭い場所にも向いています。下部にはキャスターがついているので作業場所まで簡単に運ぶことも出来ます。各キャスターにはストッパーが付いてます。3インチ紙管向け。

用途
回転式縦型スタンドでスムーズなフィルムの取出しに。
質量(kg)
12
寸法(cm)
67×67×30
収納本数(本)
12
巻き芯内径(mm)
約75
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする