HEROセット (Tシャツサイズ:M) SET002M
イエローツールズの基本的なツールはもう持っている方向けの、ワンランク上のアイテム、いくつあってもうれしいアイテムを集めたセットです。
- 用途
- プロのための究極セット!HEROセットで施工効率UPに。
- セット内容
- 【イエローブレード】特殊プラスチックのスクレーバー、【スピードマグHD】特殊ゴムコーティングで強力な磁石をカバーした、小型で高性能な仮留め用マグネット、【イエローマックス 黒】ワイドな幅でしっかり貼れる、大判のスキージー、【イエローウィングス マイクロファイン 厚手×5、薄手×5】カット済みスキージーパッド、【ブレードブレーカーHD】カッターナイフの折った刃を一時保管しておくためのケース、【ラップディフェンダー】刃先にガードが付いた小さめのナイフ、【イエローベルト プロラップ】マチのないフラットな作業袋、【イエローツールズオリジナルTシャツ(Mサイズ)】、【特製ショッパー】
- 内容量
- 1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
内装工事関連 の新着商品
カテゴリ































