285164 HEROセット (Tシャツサイズ:M) SET002M YELLOTOOLS 82262367

 

285164 HEROセット (Tシャツサイズ:M) SET002M YELLOTOOLS 82262367
285164 HEROセット (Tシャツサイズ:M) SET002M YELLOTOOLS 82262367
285164 HEROセット (Tシャツサイズ:M) SET002M YELLOTOOLS 82262367
285164 HEROセット (Tシャツサイズ:M) SET002M YELLOTOOLS 82262367
285164 HEROセット (Tシャツサイズ:M) SET002M YELLOTOOLS 82262367
285164 HEROセット (Tシャツサイズ:M) SET002M YELLOTOOLS 82262367
285164 HEROセット (Tシャツサイズ:M) SET002M YELLOTOOLS 82262367
285164 HEROセット (Tシャツサイズ:M) SET002M YELLOTOOLS 82262367
285164 HEROセット (Tシャツサイズ:M) SET002M YELLOTOOLS 82262367

HEROセット (Tシャツサイズ:M) SET002M

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
82262367
品番
285164
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
¥37,980

イエローツールズの基本的なツールはもう持っている方向けの、ワンランク上のアイテム、いくつあってもうれしいアイテムを集めたセットです。

用途
プロのための究極セット!HEROセットで施工効率UPに。
セット内容
【イエローブレード】特殊プラスチックのスクレーバー、【スピードマグHD】特殊ゴムコーティングで強力な磁石をカバーした、小型で高性能な仮留め用マグネット、【イエローマックス 黒】ワイドな幅でしっかり貼れる、大判のスキージー、【イエローウィングス マイクロファイン 厚手×5、薄手×5】カット済みスキージーパッド、【ブレードブレーカーHD】カッターナイフの折った刃を一時保管しておくためのケース、【ラップディフェンダー】刃先にガードが付いた小さめのナイフ、【イエローベルト プロラップ】マチのないフラットな作業袋、【イエローツールズオリジナルTシャツ(Mサイズ)】、【特製ショッパー】
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする