カットコースター用チタン替刃 10枚入 YT15TBCC04

カットコースター用チタン替刃 10枚入 YT15TBCC04 - YELLOTOOLSカットコースター用チタン替刃 10枚入 YT15TBCC04 - YELLOTOOLSカットコースター用チタン替刃 10枚入 YT15TBCC04 - YELLOTOOLSカットコースター用チタン替刃 10枚入 YT15TBCC04 - YELLOTOOLS

カットコースター用チタン替刃です。チタン刃は切れ味良く、耐久性に優れています。上下に刃があるので反転させて使用できます。一枚で二度おいしい替え刃です。
【切れ味の持続性】 チタンコーティングにより、通常の替刃よりも長くシャープな切れ味を維持。
【上下反転で二度使える設計】 一枚で二倍使えるコストパフォーマンスの高さ。
【軽量&スリムな10枚パック】 コンパクトで持ち運びにも便利。予備の管理が簡単。

用途
作業効率を支える耐久性とシャープさに
寸法(mm)
22×43
質量(g)
10
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82259689284715
オープン
¥7,198
¥7,918(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする