284715 カットコースター用チタン替刃 10枚入 YT15TBCC04 YELLOTOOLS 82259689

 

284715 カットコースター用チタン替刃 10枚入 YT15TBCC04 YELLOTOOLS 82259689
284715 カットコースター用チタン替刃 10枚入 YT15TBCC04 YELLOTOOLS 82259689
284715 カットコースター用チタン替刃 10枚入 YT15TBCC04 YELLOTOOLS 82259689
284715 カットコースター用チタン替刃 10枚入 YT15TBCC04 YELLOTOOLS 82259689

カットコースター用チタン替刃 10枚入 YT15TBCC04

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
82259689
品番
284715
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
¥7,198

カットコースター用チタン替刃です。チタン刃は切れ味良く、耐久性に優れています。上下に刃があるので反転させて使用できます。一枚で二度おいしい替え刃です。
【切れ味の持続性】 チタンコーティングにより、通常の替刃よりも長くシャープな切れ味を維持。
【上下反転で二度使える設計】 一枚で二倍使えるコストパフォーマンスの高さ。
【軽量&スリムな10枚パック】 コンパクトで持ち運びにも便利。予備の管理が簡単。

用途
作業効率を支える耐久性とシャープさに
寸法(mm)
22×43
質量(g)
10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする