カーラッピング用隙間工具 カーソン テフロン YT17WSCT01

カーラッピング用隙間工具 カーソン テフロン YT17WSCT01 - YELLOTOOLSカーラッピング用隙間工具 カーソン テフロン YT17WSCT01 - YELLOTOOLS

スローンと良く似ていますが、より大きな部分、重い部分を持ち上げるために設計されてます。小さな丸みを帯びた先端はトリムに沿って厚いラバーを持ち上げることに適しています。 本体にマグネットが内蔵されてるので他のものに持ち替える時はカーボディに付けることができるので便利です。

用途
重いパーツも楽々持ち上げ!強力サポートツールに。
質量(g)
16
寸法(cm)
17×1.5
硬度(°)
87
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82261886285017
オープン
¥7,198
¥7,918(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする