285017 カーラッピング用隙間工具 カーソン テフロン YT17WSCT01 YELLOTOOLS 82261886

 

285017 カーラッピング用隙間工具 カーソン テフロン YT17WSCT01 YELLOTOOLS 82261886
285017 カーラッピング用隙間工具 カーソン テフロン YT17WSCT01 YELLOTOOLS 82261886

カーラッピング用隙間工具 カーソン テフロン YT17WSCT01

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82261886
品番
285017
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
¥7,198

スローンと良く似ていますが、より大きな部分、重い部分を持ち上げるために設計されてます。小さな丸みを帯びた先端はトリムに沿って厚いラバーを持ち上げることに適しています。 本体にマグネットが内蔵されてるので他のものに持ち替える時はカーボディに付けることができるので便利です。

用途
重いパーツも楽々持ち上げ!強力サポートツールに。
質量(g)
16
寸法(cm)
17×1.5
硬度(°)
87
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする