フレキシブルワイヤー ラップベンド イット 2m巻き YT17WBI01

フレキシブルワイヤー ラップベンド イット 2m巻き YT17WBI01 - YELLOTOOLSフレキシブルワイヤー ラップベンド イット 2m巻き YT17WBI01 - YELLOTOOLSフレキシブルワイヤー ラップベンド イット 2m巻き YT17WBI01 - YELLOTOOLSフレキシブルワイヤー ラップベンド イット 2m巻き YT17WBI01 - YELLOTOOLSフレキシブルワイヤー ラップベンド イット 2m巻き YT17WBI01 - YELLOTOOLSフレキシブルワイヤー ラップベンド イット 2m巻き YT17WBI01 - YELLOTOOLSフレキシブルワイヤー ラップベンド イット 2m巻き YT17WBI01 - YELLOTOOLS

フレキシブルワイヤーでアンテナやハンドルの形状を簡単、正確にコピーできます。一般的な針金と違い反発がないため、手を離しても変形しません。長さは2m巻きの長尺で様々な用途に対応します。精密な施工のガイドライン作成に最適です。

用途
カーラッピングの形状トレースに。
質量(g)
28
寸法(cm)
18×13×0.7
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82259951285002
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする