285002 フレキシブルワイヤー ラップベンド イット 2m巻き YT17WBI01 YELLOTOOLS 82259951

 

285002 フレキシブルワイヤー ラップベンド イット 2m巻き YT17WBI01 YELLOTOOLS 82259951
285002 フレキシブルワイヤー ラップベンド イット 2m巻き YT17WBI01 YELLOTOOLS 82259951
285002 フレキシブルワイヤー ラップベンド イット 2m巻き YT17WBI01 YELLOTOOLS 82259951
285002 フレキシブルワイヤー ラップベンド イット 2m巻き YT17WBI01 YELLOTOOLS 82259951
285002 フレキシブルワイヤー ラップベンド イット 2m巻き YT17WBI01 YELLOTOOLS 82259951
285002 フレキシブルワイヤー ラップベンド イット 2m巻き YT17WBI01 YELLOTOOLS 82259951
285002 フレキシブルワイヤー ラップベンド イット 2m巻き YT17WBI01 YELLOTOOLS 82259951

フレキシブルワイヤー ラップベンド イット 2m巻き YT17WBI01

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82259951
品番
285002
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

フレキシブルワイヤーでアンテナやハンドルの形状を簡単、正確にコピーできます。一般的な針金と違い反発がないため、手を離しても変形しません。長さは2m巻きの長尺で様々な用途に対応します。精密な施工のガイドライン作成に最適です。

用途
カーラッピングの形状トレースに。
質量(g)
28
寸法(cm)
18×13×0.7
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする