ツイスタースロットリール(回転式縦型フィルムスタンド12本用) YT24TSR012

ツイスタースロットリール(回転式縦型フィルムスタンド12本用) YT24TSR012 - YELLOTOOLSツイスタースロットリール(回転式縦型フィルムスタンド12本用) YT24TSR012 - YELLOTOOLSツイスタースロットリール(回転式縦型フィルムスタンド12本用) YT24TSR012 - YELLOTOOLS

左右の円形の土台に6本ずつ、合計12本のフィルムを立てることができます。土台を回転させることで、使用したいロールを手元に引き寄せます。キャスターはついていませんので壁際設置向けです。

用途
持ち上げや移動を楽に。
質量(kg)
15
長さ(cm)
【ティムスティック】83
寸法(cm)
【スタンド本体部分】48×66×98
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82261378285071
オープン
¥99,980
¥109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする