YELLOTOOLS
ツイスタースロットリール(回転式縦型フィルムスタンド12本用) YT24TSR012
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
82261378
品番
285071
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
左右の円形の土台に6本ずつ、合計12本のフィルムを立てることができます。土台を回転させることで、使用したいロールを手元に引き寄せます。キャスターはついていませんので壁際設置向けです。
用途
持ち上げや移動を楽に。
質量(kg)
15
長さ(cm)
【ティムスティック】83
寸法(cm)
【スタンド本体部分】48×66×98
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません