PPFセット 1 YT20ASPPF01

PPFセット 1 YT20ASPPF01 - YELLOTOOLSPPFセット 1 YT20ASPPF01 - YELLOTOOLS

最新商品をはじめ、PPF施工、カーラッピングに便利なツールがたっぷりはいったお得なセットです。

用途
PPF&カーラッピング施工に最適!お得なツールセットに。
セット内容
【イエローベルトプロラップ ブラック】カーラッピングに最適なツールバッグ、【グローブマックス プロラップLサイズ】なめらかな表面で、手貼りの施工効率を上げるグローブ、【APEデュオ レッド】柔らかめの水貼り専用スキージー、【APEデュオ グリーン】若干硬めの水貼り専用スキージー、【プロベーシック グリーン】柔らかいタイプのスキージー、【プロベーシック ブルー】非常に柔らかいタイプのスキージー、【APE T-バッファ 10cm】摩擦係数が非常に低い、つるつる滑るスキージーパッド、【イエローウィングス ビッグバッファ ポリ 10cm×5枚】厚手で滑りのよい化学繊維のスキージーパッド、【ラップディフェンダー】引っ掛けた部分を切るガード付きナイフ、【ボディガードナイフ テフロン】テフロン加工の裏紙カッター、【イエローカット スリム】9mm幅の刃が使えるカッターナイフ、【ブラックブレード 9 mm 30°×10枚】カーボン加工された9mm幅のカッター替刃、【ブレードブレーカーHD ブラック】カッターの刃を安全に折り、磁石で引き寄せて貯めておけるケース、【イエローシェアオービット】本体が湾曲したハサミ、【サインツウィーザー スーパーウィーダー】最新式ピンセット
質量(kg)
0.8
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82259838285167
オープン
¥76,980
¥84,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする