YELLOTOOLS
PPFセット 1 YT20ASPPF01
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
82259838
品番
285167
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
最新商品をはじめ、PPF施工、カーラッピングに便利なツールがたっぷりはいったお得なセットです。
用途
PPF&カーラッピング施工に最適!お得なツールセットに。
セット内容
【イエローベルトプロラップ ブラック】カーラッピングに最適なツールバッグ、【グローブマックス プロラップLサイズ】なめらかな表面で、手貼りの施工効率を上げるグローブ、【APEデュオ レッド】柔らかめの水貼り専用スキージー、【APEデュオ グリーン】若干硬めの水貼り専用スキージー、【プロベーシック グリーン】柔らかいタイプのスキージー、【プロベーシック ブルー】非常に柔らかいタイプのスキージー、【APE T-バッファ 10cm】摩擦係数が非常に低い、つるつる滑るスキージーパッド、【イエローウィングス ビッグバッファ ポリ 10cm×5枚】厚手で滑りのよい化学繊維のスキージーパッド、【ラップディフェンダー】引っ掛けた部分を切るガード付きナイフ、【ボディガードナイフ テフロン】テフロン加工の裏紙カッター、【イエローカット スリム】9mm幅の刃が使えるカッターナイフ、【ブラックブレード 9 mm 30°×10枚】カーボン加工された9mm幅のカッター替刃、【ブレードブレーカーHD ブラック】カッターの刃を安全に折り、磁石で引き寄せて貯めておけるケース、【イエローシェアオービット】本体が湾曲したハサミ、【サインツウィーザー スーパーウィーダー】最新式ピンセット
質量(kg)
0.8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません