仮止め用マグネット スピードマグ HD YT08SMHD01

仮止め用マグネット スピードマグ HD YT08SMHD01 - YELLOTOOLS仮止め用マグネット スピードマグ HD YT08SMHD01 - YELLOTOOLS仮止め用マグネット スピードマグ HD YT08SMHD01 - YELLOTOOLS仮止め用マグネット スピードマグ HD YT08SMHD01 - YELLOTOOLS

特殊ゴムコーティングで強力な磁石をカバーした、小型で高性能な仮どめ用マグネットです。車のボディーにあたる部分はゴム素材で、キズから保護します。強風時にもメディアが飛ばされない43mmの強力な磁石です。3Kgの重さでも支える強力なパワーです。持ち手が太いので強力でも付け外しラクラク。ソフトなコーティングで傷をつけにくい仕様です。コンパクトなので作業の邪魔になりにくいです。

用途
カーラッピングや鉄素材の看板、エレベーターの内装施工に。
寸法(mm)
43×43
質量(g)
42
内容量
1個
注意
※60度以上になるとゴムが変質するため、高温になる場所への放置はお控えください。航空便発送が出来ない商品のため船便発送となり、沖縄等への配送はお時間がかかる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82260775284890
オープン
¥4,798
¥5,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする