284890 仮止め用マグネット スピードマグ HD YT08SMHD01 YELLOTOOLS 82260775

 

284890 仮止め用マグネット スピードマグ HD YT08SMHD01 YELLOTOOLS 82260775
284890 仮止め用マグネット スピードマグ HD YT08SMHD01 YELLOTOOLS 82260775
284890 仮止め用マグネット スピードマグ HD YT08SMHD01 YELLOTOOLS 82260775
284890 仮止め用マグネット スピードマグ HD YT08SMHD01 YELLOTOOLS 82260775

仮止め用マグネット スピードマグ HD YT08SMHD01

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82260775
品番
284890
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
¥4,798

特殊ゴムコーティングで強力な磁石をカバーした、小型で高性能な仮どめ用マグネットです。車のボディーにあたる部分はゴム素材で、キズから保護します。強風時にもメディアが飛ばされない43mmの強力な磁石です。3Kgの重さでも支える強力なパワーです。持ち手が太いので強力でも付け外しラクラク。ソフトなコーティングで傷をつけにくい仕様です。コンパクトなので作業の邪魔になりにくいです。

用途
カーラッピングや鉄素材の看板、エレベーターの内装施工に。
寸法(mm)
43×43
質量(g)
42
注意
※60度以上になるとゴムが変質するため、高温になる場所への放置はお控えください。航空便発送が出来ない商品のため船便発送となり、沖縄等への配送はお時間がかかる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする