カーラッピング用隙間工具 ベティ ゴールド YT17WSBG01
端部の設計をより薄くして深いくぼみや曲線に届きにくい場所に対応できるように作られています。丸みを帯びた部分がより貼はじめに適しています。本体にマグネットが内蔵されてるので他のものに持ち替える時はカーボディに付けることができるので便利です。
- 用途
- 狭い隙間や深いくぼみも楽々対応に。
- 質量(g)
- 14
- 寸法(cm)
- 17×3.2
- 硬度(°)
- 72
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
内装工事関連 の新着商品
カテゴリ
























