285020 カーラッピング用隙間工具 ベティ ゴールド YT17WSBG01 YELLOTOOLS 82260651

カーラッピング用隙間工具 ベティ ゴールド YT17WSBG01

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82260651
品番
285020
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
¥7,198

端部の設計をより薄くして深いくぼみや曲線に届きにくい場所に対応できるように作られています。丸みを帯びた部分がより貼はじめに適しています。本体にマグネットが内蔵されてるので他のものに持ち替える時はカーボディに付けることができるので便利です。

用途
狭い隙間や深いくぼみも楽々対応に。
質量(g)
14
寸法(cm)
17×3.2
硬度(°)
72
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする