カーラッピング用隙間工具 スローン テフロン YT17WSST01
鋭角のメスの形状をしておりボディの曲線に沿ってラバーを持ち上げる作業に適しています。丸い端部についても持ち上げ作業、貼り作業のどちらにも使える万能ツールです。本体にマグネットが内蔵されてるので他のものに持ち替える時はカーボディに付けることができるので便利です。
- 用途
- ゴムモールの持ち上げ作業に。
- 質量(g)
- 18
- 寸法(cm)
- 17×1.5
- 硬度(°)
- 87
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
内装工事関連 の新着商品
カテゴリ
























