285014 カーラッピング用隙間工具 スローン テフロン YT17WSST01 YELLOTOOLS 82260197

カーラッピング用隙間工具 スローン テフロン YT17WSST01

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82260197
品番
285014
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
¥7,198

鋭角のメスの形状をしておりボディの曲線に沿ってラバーを持ち上げる作業に適しています。丸い端部についても持ち上げ作業、貼り作業のどちらにも使える万能ツールです。本体にマグネットが内蔵されてるので他のものに持ち替える時はカーボディに付けることができるので便利です。

用途
ゴムモールの持ち上げ作業に。
質量(g)
18
寸法(cm)
17×1.5
硬度(°)
87
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする