マグナ
ネオジム磁石 超薄型
付属品
4497090、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材
長さ(mm)
0.5
幅(mm)
0.5
厚さ(mm)
0.5
マグネット
ネオジム磁石
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面磁束密度(T)
0.1
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82349849
1-400.50.50.5
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください