代表画像
マグナ
ネオジム磁石 超薄型
1-400.50.50.5
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82349849
品番
1-400.50.50.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
付属品
4497090、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材
長さ(mm)
0.5
幅(mm)
0.5
厚さ(mm)
0.5
マグネット
ネオジム磁石
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面磁束密度(T)
0.1