マグナ
ネオジム磁石 プレートキャッチ(シリコンコーティング)
シリコンコーティングをしているのでサビに強く、吸着側のキズ防止になります。
用途
機構部品や雑貨用として最適。
付属品
4497151、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材
厚さ(mm)
5
色
ブラック
吸着力(N)
11.76
適合ねじ
M3
外径(mm)
20
マグネット
ネオジム磁石
穴径(mm)
3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82350637
9-ncs20r6
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください