マグナ
ネオジム磁石 プレートキャッチ(シリコンコーティング)
9-ncs20r6
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82350637
品番
9-ncs20r6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
シリコンコーティングをしているのでサビに強く、吸着側のキズ防止になります。
用途
機構部品や雑貨用として最適。
付属品
4497151、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材
厚さ(mm)
5
色
ブラック
吸着力(N)
11.76
適合ねじ
M3
外径(mm)
20
マグネット
ネオジム磁石
穴径(mm)
3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応