曜日別特売

サマリウムコバルト磁石 径方向着磁タイプ リング型

サマリウムコバルト磁石 径方向着磁タイプ リング型 - マグナ

強力な磁力を持つ希土類磁石のひとつで、熱に強い磁石です

用途
センサーやモーター部品として。
付属品
6095087、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材
形状
リング型
厚さ(mm)
8.3
穴の有無
有
外径(mm)
4.4
マグネット
サマリウムコバルト磁石
穴径(mm)
2.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
残留磁束密度(mT)
1080-1150
表面磁束密度(T)
0.2
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
823507162-204.42.48.3d
¥224
¥189
¥208(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「希土類磁石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする