マグナ
サマリウムコバルト磁石 径方向着磁タイプ リング型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82350716
品番
2-204.42.48.3d
参考基準価格(税別)
¥224
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
強力な磁力を持つ希土類磁石のひとつで、熱に強い磁石です
用途
センサーやモーター部品として。
付属品
6095087、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材
形状
リング型
厚さ(mm)
8.3
穴の有無
有
外径(mm)
4.4
マグネット
サマリウムコバルト磁石
穴径(mm)
2.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
残留磁束密度(mT)
1080-1150
表面磁束密度(T)
0.2