マグナ
ネオジム磁石 リング型
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途
センサーやモーター部品として。
付属品
6095508、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材
形状
リング型
厚さ(mm)
1.5
吸着力(N)
6.25
外径(mm)
6.6
マグネット
異方性フェライト磁石
穴径(mm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面磁束密度(T)
0.2
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82349928
1-206.621.5
¥
224
¥
189
¥
208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください