曜日別特売
1-206.621.5 ネオジム磁石 リング型 マグナ 82349928

1-206.621.5 ネオジム磁石 リング型 マグナ 82349928
1-206.621.5 ネオジム磁石 リング型 マグナ 82349928

ネオジム磁石 リング型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82349928
品番
1-206.621.5
参考基準価格(税別)¥224販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
¥189

磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。

用途
センサーやモーター部品として。
付属品
6095508、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材
形状
リング型
厚さ(mm)
1.5
吸着力(N)
6.25
外径(mm)
6.6
マグネット
異方性フェライト磁石
穴径(mm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面磁束密度(T)
0.2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「希土類磁石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする