曜日別特売

異方性フェライト磁石 角型 (穴付)

異方性フェライト磁石 角型 (穴付) - マグナ異方性フェライト磁石 角型 (穴付) - マグナ異方性フェライト磁石 角型 (穴付) - マグナ異方性フェライト磁石 角型 (穴付) - マグナ異方性フェライト磁石 角型 (穴付) - マグナ異方性フェライト磁石 角型 (穴付) - マグナ

耐環境性に優れています。
ネオジム磁石をポリアミドでコーティングしています。
水に強いです。

形状
角型
マグネット
異方性フェライト磁石
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
吸着力(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3-414822.510 82348720823487203-414822.5104487651、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材4822.51018.38
オープン
¥289
¥318(税込)
7日以内出荷
返品不可
3-411295 82350567823505673-4112954497126、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材12952.61
オープン
¥109
¥120(税込)
7日以内出荷
返品不可
3-4122165 82351240823512403-41221654497146、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材221654.64
オープン
¥109
¥120(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁性材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする