マグナ
異方性フェライト磁石 角型 (穴付)
3-4122165
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
厚さ(mm)
5
5
10
吸着力(N)
4.64
2.61
4.64
18.38
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82351240
品番
3-4122165
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
耐環境性に優れています。
ネオジム磁石をポリアミドでコーティングしています。
水に強いです。
付属品
4497146、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材
長さ(mm)
22
幅(mm)
16
厚さ(mm)
5
吸着力(N)
4.64
形状
角型
マグネット
異方性フェライト磁石
穴径(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
残留磁束密度(mT)
380-400
表面磁束密度(T)
0.112