曜日別特売

neos コネクトベース・カージョイント

neos コネクトベース・カージョイント - ロゴスneos コネクトベース・カージョイント - ロゴスneos コネクトベース・カージョイント - ロゴスneos コネクトベース・カージョイント - ロゴスneos コネクトベース・カージョイント - ロゴスneos コネクトベース・カージョイント - ロゴスneos コネクトベース・カージョイント - ロゴスneos コネクトベース・カージョイント - ロゴス

ミニバンや軽ワンボックスと別売りの「neos コネクトベース・ヘキサドーム 600-BF」を連結し、居住空間を拡張できるアイテム。
付属のロープを使えば簡単に車体に設置でき、ヘキサドームとの連結はジッパー同士を組み合わせるだけ。
さらに、別売りのキャノピーポールとロープを使用すれば、ヘキサドームのリッジ付き出入口としても使用可能です。
生地には防水加工・撥水加工・難燃加工・UV-CUT加工を施しており、天候や日差しを気にせず安心して使えます。
車とテントをスマートにつなぎ、キャンプサイトの使い勝手を広げるアイテムです。

用途
無限にLINKできるコネクトベースシリーズ!車と簡単につながるカージョイントタープ。
セット内容
フライシート、グラスファイバー(屋根)、ペグ、ロープ、収納バッグ、フレーム用収納袋、小物袋
加工
[フライシート]防水加工、撥水加工、難燃加工、UV-CUT加工
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)265×190+48×185
難燃性
米国基準CPAI-84適合
高さ(cm)
開口部:(約)165
耐水圧(mm)
[フライシート]1600
主材質
[フレーム]グラスファイバー[フライシート]難燃性ポリタフタ[メッシュ]ポリエステル
収納時寸法(cm)
(約)縦55×横20×高さ12
総質量(kg)
(約)2.2
取付可能高さ(cm)
連結車高目安:(約)140~200
内容量
1個
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8236430571202009
¥16,182
¥17,800(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする