曜日別特売
71202009 neos コネクトベース・カージョイント ロゴス 82364305

71202009 neos コネクトベース・カージョイント ロゴス 82364305
71202009 neos コネクトベース・カージョイント ロゴス 82364305
71202009 neos コネクトベース・カージョイント ロゴス 82364305
71202009 neos コネクトベース・カージョイント ロゴス 82364305
71202009 neos コネクトベース・カージョイント ロゴス 82364305
71202009 neos コネクトベース・カージョイント ロゴス 82364305
71202009 neos コネクトベース・カージョイント ロゴス 82364305
71202009 neos コネクトベース・カージョイント ロゴス 82364305
71202009 neos コネクトベース・カージョイント ロゴス 82364305
71202009 neos コネクトベース・カージョイント ロゴス 82364305
71202009 neos コネクトベース・カージョイント ロゴス 82364305

neos コネクトベース・カージョイント

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82364305
品番
71202009
販売価格(税込)¥17,800
販売価格(税別)
¥16,182

ミニバンや軽ワンボックスと別売りの「neos コネクトベース・ヘキサドーム 600-BF」を連結し、居住空間を拡張できるアイテム。
付属のロープを使えば簡単に車体に設置でき、ヘキサドームとの連結はジッパー同士を組み合わせるだけ。
さらに、別売りのキャノピーポールとロープを使用すれば、ヘキサドームのリッジ付き出入口としても使用可能です。
生地には防水加工・撥水加工・難燃加工・UV-CUT加工を施しており、天候や日差しを気にせず安心して使えます。
車とテントをスマートにつなぎ、キャンプサイトの使い勝手を広げるアイテムです。

用途
無限にLINKできるコネクトベースシリーズ!車と簡単につながるカージョイントタープ。
セット内容
フライシート、グラスファイバー(屋根)、ペグ、ロープ、収納バッグ、フレーム用収納袋、小物袋
加工
[フライシート]防水加工、撥水加工、難燃加工、UV-CUT加工
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)265×190+48×185
難燃性
米国基準CPAI-84適合
高さ(cm)
開口部:(約)165
耐水圧(mm)
[フライシート]1600
主材質
[フレーム]グラスファイバー[フライシート]難燃性ポリタフタ[メッシュ]ポリエステル
収納時寸法(cm)
(約)縦55×横20×高さ12
総質量(kg)
(約)2.2
取付可能高さ(cm)
連結車高目安:(約)140~200
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする