neos ツーリングドゥーブル DUO
広々とした大型前室付きを備えた2人用テント。
テント前面を大きく張り出すよう設計することで、バイクをそのまま前室に駐車でき、雨の日でも安心して過ごせます。
リッジフレームには軽量かつ丈夫な7001アルミフレームを採用。
組立て簡単かつコンパクト収納でバイクにも積みやすく、ツーリングに最適です。
最大の特長は、張り出すように設計されたテント前面部分。
別売りのポールを使えば、大型の前室をつくることができ、雨天時も室内に雨が入りにくく、シューズや荷物置き場としても便利。
さらに、ハイポジション構造なのでバイクを置くこともでき、広々としたリビングスペースとしても快適に使用できます。
- 用途
- ツーリングに最適!バイクも置ける大型前室付き2人用テント。
- 仕様
- [フライシート]撥水加工(3級以上)、UV-CUT加工(90%以上)、バックドア、回転式ジッパー[インナーテント]ブリーザブル撥水加工、電気コードジップ、回転式ジッパー
- セット内容
- フライシート、インナーテント、インナーフレーム、リッジフレーム、ペグ、ロープ、収納バッグ、フレーム用収納袋、ハンマー、小物袋
- 寸法(cm)
- (約)全長365×幅220×高さ140
- 難燃性
- 米国基準CPAI-84適合
- 耐水圧(mm)
- [フライシート]1600[フロアシート]2000
- 主材質
- [フレーム]7001アルミ、グラスファイバー[フライシート]難燃性ポリタフタ[インナーテント]ポリタフタ[フロアシート]ポリタフタ
- 収納時寸法(cm)
- (約)縦18×横55×高さ18
- 総質量(kg)
- (約)4.3
- 内容量
- 1個
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
商品説明動画
テント/タープ の新着商品
カテゴリ


































