曜日別特売
71201182 neos ツーリングドゥーブル DUO ロゴス 82364208

71201182 neos ツーリングドゥーブル DUO ロゴス 82364208
71201182 neos ツーリングドゥーブル DUO ロゴス 82364208
71201182 neos ツーリングドゥーブル DUO ロゴス 82364208
71201182 neos ツーリングドゥーブル DUO ロゴス 82364208
71201182 neos ツーリングドゥーブル DUO ロゴス 82364208
71201182 neos ツーリングドゥーブル DUO ロゴス 82364208
71201182 neos ツーリングドゥーブル DUO ロゴス 82364208
71201182 neos ツーリングドゥーブル DUO ロゴス 82364208
71201182 neos ツーリングドゥーブル DUO ロゴス 82364208
71201182 neos ツーリングドゥーブル DUO ロゴス 82364208
71201182 neos ツーリングドゥーブル DUO ロゴス 82364208

neos ツーリングドゥーブル DUO

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82364208
品番
71201182
販売価格(税込)¥29,800
販売価格(税別)
¥27,091

広々とした大型前室付きを備えた2人用テント。
テント前面を大きく張り出すよう設計することで、バイクをそのまま前室に駐車でき、雨の日でも安心して過ごせます。
リッジフレームには軽量かつ丈夫な7001アルミフレームを採用。
組立て簡単かつコンパクト収納でバイクにも積みやすく、ツーリングに最適です。
最大の特長は、張り出すように設計されたテント前面部分。
別売りのポールを使えば、大型の前室をつくることができ、雨天時も室内に雨が入りにくく、シューズや荷物置き場としても便利。
さらに、ハイポジション構造なのでバイクを置くこともでき、広々としたリビングスペースとしても快適に使用できます。

用途
ツーリングに最適!バイクも置ける大型前室付き2人用テント。
仕様
[フライシート]撥水加工(3級以上)、UV-CUT加工(90%以上)、バックドア、回転式ジッパー[インナーテント]ブリーザブル撥水加工、電気コードジップ、回転式ジッパー
セット内容
フライシート、インナーテント、インナーフレーム、リッジフレーム、ペグ、ロープ、収納バッグ、フレーム用収納袋、ハンマー、小物袋
寸法(cm)
(約)全長365×幅220×高さ140
難燃性
米国基準CPAI-84適合
耐水圧(mm)
[フライシート]1600[フロアシート]2000
主材質
[フレーム]7001アルミ、グラスファイバー[フライシート]難燃性ポリタフタ[インナーテント]ポリタフタ[フロアシート]ポリタフタ
収納時寸法(cm)
(約)縦18×横55×高さ18
総質量(kg)
(約)4.3
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする