neos パーソナルシェルター
簡易トイレ、着替え、シャワーなどのパーソナル空間を守るパーソナルシェルター。
シルバーコーティング加工により室内が透けず、災害時にもプライバシーをしっかり確保。
フルクローズ仕様で、内側からジッパーを固定できるため、安全性にも配慮。
シャワーヘッド用フック付きで携帯式シャワーの使用も可能。
上部の大型メッシュ窓で換気ができ、小物入れポケットや、タオルやトイレットペーパーを吊るすのに便利なロープも備えており、使い勝手も抜群。
万が一の災害時はもちろん、キャンプ、ビーチ、釣りなどのアウトドアでも活躍します。
- 用途
- 室内が透けないシルバーコーティング!災害時のパーソナル空間を守る。
- 仕様
- 換気用メッシュ窓、小物入れポケット、トイレットペーパー等吊すことが可能なロープ・ループ付き、内側ジッパー
- セット内容
- フライシート、ペグ、ロープ、収納バッグ、フレーム用収納袋、ハンマー、小物袋
- 寸法(cm)
- (約)全長120×幅120×高さ190
- 耐水圧(mm)
- [フライシート]1000
- 主材質
- [フレーム]グラスファイバー[フライシート]難燃性ポリタフタ シルバーコーティング[マッドスカート]PEラミネートクロス
- 収納時寸法(cm)
- (約)縦12×横58×高さ12
- 総質量(kg)
- (約)2.9
- 内容量
- 1個
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
商品説明動画
テント/タープ の新着商品
カテゴリ


































