曜日別特売
71201200 neos パーソナルシェルター ロゴス 82361286

71201200 neos パーソナルシェルター ロゴス 82361286
71201200 neos パーソナルシェルター ロゴス 82361286
71201200 neos パーソナルシェルター ロゴス 82361286
71201200 neos パーソナルシェルター ロゴス 82361286
71201200 neos パーソナルシェルター ロゴス 82361286
71201200 neos パーソナルシェルター ロゴス 82361286
71201200 neos パーソナルシェルター ロゴス 82361286
71201200 neos パーソナルシェルター ロゴス 82361286
71201200 neos パーソナルシェルター ロゴス 82361286
71201200 neos パーソナルシェルター ロゴス 82361286
71201200 neos パーソナルシェルター ロゴス 82361286
71201200 neos パーソナルシェルター ロゴス 82361286
71201200 neos パーソナルシェルター ロゴス 82361286
71201200 neos パーソナルシェルター ロゴス 82361286
71201200 neos パーソナルシェルター ロゴス 82361286

neos パーソナルシェルター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82361286
品番
71201200
販売価格(税込)¥14,801
販売価格(税別)
¥13,455

簡易トイレ、着替え、シャワーなどのパーソナル空間を守るパーソナルシェルター。
シルバーコーティング加工により室内が透けず、災害時にもプライバシーをしっかり確保。
フルクローズ仕様で、内側からジッパーを固定できるため、安全性にも配慮。
シャワーヘッド用フック付きで携帯式シャワーの使用も可能。
上部の大型メッシュ窓で換気ができ、小物入れポケットや、タオルやトイレットペーパーを吊るすのに便利なロープも備えており、使い勝手も抜群。
万が一の災害時はもちろん、キャンプ、ビーチ、釣りなどのアウトドアでも活躍します。

用途
室内が透けないシルバーコーティング!災害時のパーソナル空間を守る。
仕様
換気用メッシュ窓、小物入れポケット、トイレットペーパー等吊すことが可能なロープ・ループ付き、内側ジッパー
セット内容
フライシート、ペグ、ロープ、収納バッグ、フレーム用収納袋、ハンマー、小物袋
寸法(cm)
(約)全長120×幅120×高さ190
耐水圧(mm)
[フライシート]1000
主材質
[フレーム]グラスファイバー[フライシート]難燃性ポリタフタ シルバーコーティング[マッドスカート]PEラミネートクロス
収納時寸法(cm)
(約)縦12×横58×高さ12
総質量(kg)
(約)2.9
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする