neos/Tradcanvasデビルブロックルーム
ドゥーブルに取り付けるだけで3ルームが実現するオプションアイテム。
素材に高機能メッシュ「デビルブロック ST」が使われていて、キャンプにおける大敵、「紫外線」「強い日差し」「害虫」=デビルを防ぎながらも、テント内には心地よい風が入ってきます。
別売りの対応テントに取り付けるだけでリビングスペースが拡張し、広々快適な3ルームが実現します。
- 用途
- 簡単取り付けで3ルームが実現し、 紫外線や虫をブロック。
- セット内容
- 本体、ペグ、収納袋、小物袋
- 対応商品
- 別売りテント:neos PANEL スクリーンドゥーブル XL-BJ(No.71805551)、neos PANEL スクリーンドゥーブル XL-BB(No.71201001)、Tradcanvas PANEL ドゥーブル XL(No.71805588)、Tradcanvas PANEL オーニングドゥーブルXL(No.71201011)
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- (約)295×145×190
- 主材質
- デビルブロック ST
- 収納時寸法(cm)
- (約)直径23×長さ51
- 総質量(kg)
- (約)2.1
- 内容量
- 1個
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
商品説明動画
テント/タープ の新着商品
カテゴリ


































