曜日別特売
71206003 neos/Tradcanvasデビルブロックルーム ロゴス 82364391

71206003 neos/Tradcanvasデビルブロックルーム ロゴス 82364391
71206003 neos/Tradcanvasデビルブロックルーム ロゴス 82364391
71206003 neos/Tradcanvasデビルブロックルーム ロゴス 82364391
71206003 neos/Tradcanvasデビルブロックルーム ロゴス 82364391
71206003 neos/Tradcanvasデビルブロックルーム ロゴス 82364391
71206003 neos/Tradcanvasデビルブロックルーム ロゴス 82364391
71206003 neos/Tradcanvasデビルブロックルーム ロゴス 82364391
71206003 neos/Tradcanvasデビルブロックルーム ロゴス 82364391
71206003 neos/Tradcanvasデビルブロックルーム ロゴス 82364391
71206003 neos/Tradcanvasデビルブロックルーム ロゴス 82364391
71206003 neos/Tradcanvasデビルブロックルーム ロゴス 82364391
71206003 neos/Tradcanvasデビルブロックルーム ロゴス 82364391
71206003 neos/Tradcanvasデビルブロックルーム ロゴス 82364391

neos/Tradcanvasデビルブロックルーム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82364391
品番
71206003
販売価格(税込)¥19,800
販売価格(税別)
¥18,000

ドゥーブルに取り付けるだけで3ルームが実現するオプションアイテム。
素材に高機能メッシュ「デビルブロック ST」が使われていて、キャンプにおける大敵、「紫外線」「強い日差し」「害虫」=デビルを防ぎながらも、テント内には心地よい風が入ってきます。
別売りの対応テントに取り付けるだけでリビングスペースが拡張し、広々快適な3ルームが実現します。

用途
簡単取り付けで3ルームが実現し、 紫外線や虫をブロック。
セット内容
本体、ペグ、収納袋、小物袋
対応商品
別売りテント:neos PANEL スクリーンドゥーブル XL-BJ(No.71805551)、neos PANEL スクリーンドゥーブル XL-BB(No.71201001)、Tradcanvas PANEL ドゥーブル XL(No.71805588)、Tradcanvas PANEL オーニングドゥーブルXL(No.71201011)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)295×145×190
主材質
デビルブロック ST
収納時寸法(cm)
(約)直径23×長さ51
総質量(kg)
(約)2.1
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする