アルブラックキャノピーポール 2本セット
ファミリーテントやタープに最適な、軽くて丈夫なアルミ素材のキャノピーポール2本セット。
4本継ぎ仕様で、3本継ぎでも使用できるので、2段階の高さ調節が可能。
スタンダードな4本継ぎポール。3本継ぎで使用することで、高さを低くしても使用可能です。
- 用途
- 軽くて丈夫なアルミ製ポール2本セット。
- 仕様
- レーザーロゴ入
- 直径(Φmm)
- (約)19
- 質量(g)
- 総質量(約)400×2本
- 全長(cm)
- (約)180
- 主材質
- アルミ
- 収納時寸法(cm)
- (約)直径6×長さ50.5
- 内容量
- 1セット
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
商品説明動画
テント/タープ の新着商品
カテゴリ

































