曜日別特売
71909005 アルブラックキャノピーポール 2本セット ロゴス 82364287

71909005 アルブラックキャノピーポール 2本セット ロゴス 82364287
71909005 アルブラックキャノピーポール 2本セット ロゴス 82364287
71909005 アルブラックキャノピーポール 2本セット ロゴス 82364287
71909005 アルブラックキャノピーポール 2本セット ロゴス 82364287
71909005 アルブラックキャノピーポール 2本セット ロゴス 82364287
71909005 アルブラックキャノピーポール 2本セット ロゴス 82364287
71909005 アルブラックキャノピーポール 2本セット ロゴス 82364287

アルブラックキャノピーポール 2本セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
82364287
品番
71909005
販売価格(税込)¥5,940
販売価格(税別)
¥5,400

ファミリーテントやタープに最適な、軽くて丈夫なアルミ素材のキャノピーポール2本セット。
4本継ぎ仕様で、3本継ぎでも使用できるので、2段階の高さ調節が可能。
スタンダードな4本継ぎポール。3本継ぎで使用することで、高さを低くしても使用可能です。

用途
軽くて丈夫なアルミ製ポール2本セット。
仕様
レーザーロゴ入
直径(Φmm)
(約)19
質量(g)
総質量(約)400×2本
全長(cm)
(約)180
主材質
アルミ
収納時寸法(cm)
(約)直径6×長さ50.5
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする