曜日別特売

ソーラーブロック ポップフルシェルター

ソーラーブロック ポップフルシェルター - ロゴスソーラーブロック ポップフルシェルター - ロゴスソーラーブロック ポップフルシェルター - ロゴスソーラーブロック ポップフルシェルター - ロゴスソーラーブロック ポップフルシェルター - ロゴスソーラーブロック ポップフルシェルター - ロゴスソーラーブロック ポップフルシェルター - ロゴスソーラーブロック ポップフルシェルター - ロゴス

ソーラーブロック加工を施した生地を使ったポップフルシェルターは、UV-CUT率99.9%以上・遮光率100%。
プライベート空間を確保できるフルクローズタイプなので、着替えや荷物を置く際にも便利。
生地とフレームが一体化しているため、一瞬で組立てられる。
収納バッグから取り出して広げるだけ。誰でも簡単に設営できます。

用途
組立て一瞬! 着替えができるフルクローズ仕様。
セット内容
本体、ペグ、収納バッグ、小物袋
タイプ
フルクローズ
加工
撥水加工、UV-CUT加工、ソーラーブロック加工(UV-CUT率99.9%以上、遮光率100%)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)235×113×90
主材質
[フレーム]スチールワイヤー[フライシート]ポリタフタ[フロアシート]ポリタフタ[メッシュ]ポリエステル
収納時寸法(cm)
(約)直径70×高さ4
総質量(kg)
(約)2.0
内容量
1個
注意
※付属品のペグは、晴天無風の整地された環境下でのご使用を想定した製品仕様となります。
※悪天候や不整地な状況下でご使用される場合は、状況に適した仕様のものをお求めください。
※付属品のペグとハンマーは、晴天無風の整地された環境下でのご使用を想定した製品仕様となります。
※悪天候や不整地な状況下でご使用される場合は、状況に適した仕様のものをお求めください。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8236425171809033
¥12,600
¥13,860(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする