曜日別特売
71809033 ソーラーブロック ポップフルシェルター ロゴス 82364251

71809033 ソーラーブロック ポップフルシェルター ロゴス 82364251
71809033 ソーラーブロック ポップフルシェルター ロゴス 82364251
71809033 ソーラーブロック ポップフルシェルター ロゴス 82364251
71809033 ソーラーブロック ポップフルシェルター ロゴス 82364251
71809033 ソーラーブロック ポップフルシェルター ロゴス 82364251
71809033 ソーラーブロック ポップフルシェルター ロゴス 82364251
71809033 ソーラーブロック ポップフルシェルター ロゴス 82364251
71809033 ソーラーブロック ポップフルシェルター ロゴス 82364251
71809033 ソーラーブロック ポップフルシェルター ロゴス 82364251

ソーラーブロック ポップフルシェルター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82364251
品番
71809033
販売価格(税込)¥13,860
販売価格(税別)
¥12,600

ソーラーブロック加工を施した生地を使ったポップフルシェルターは、UV-CUT率99.9%以上・遮光率100%。
プライベート空間を確保できるフルクローズタイプなので、着替えや荷物を置く際にも便利。
生地とフレームが一体化しているため、一瞬で組立てられる。
収納バッグから取り出して広げるだけ。誰でも簡単に設営できます。

用途
組立て一瞬! 着替えができるフルクローズ仕様。
セット内容
本体、ペグ、収納バッグ、小物袋
タイプ
フルクローズ
加工
撥水加工、UV-CUT加工、ソーラーブロック加工(UV-CUT率99.9%以上、遮光率100%)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)235×113×90
主材質
[フレーム]スチールワイヤー[フライシート]ポリタフタ[フロアシート]ポリタフタ[メッシュ]ポリエステル
収納時寸法(cm)
(約)直径70×高さ4
総質量(kg)
(約)2.0
注意
※付属品のペグは、晴天無風の整地された環境下でのご使用を想定した製品仕様となります。
※悪天候や不整地な状況下でご使用される場合は、状況に適した仕様のものをお求めください。
※付属品のペグとハンマーは、晴天無風の整地された環境下でのご使用を想定した製品仕様となります。
※悪天候や不整地な状況下でご使用される場合は、状況に適した仕様のものをお求めください。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする