Black UV ヘキサタープセット
10/9より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
業界の常識を覆すカラーリングにより、UVCUT率96.5%、遮光性99.2%を実現。
野外の強烈な日差しを遮るため、高い断熱効果を発揮する。
自在なアレンジに対応し、耐風性にすぐれた構造の大型ヘキサゴンタイプ。
幅570cmなのでフレキシブルな張り方が楽しめる。
幅570cmと大型なので、フレキシブルな張り方が楽しめます。
- 用途
- 耐風性に優れた大型ヘキサゴンタープ 驚異のUVカット率96.5%、遮光性99.2%!
- セット内容
- シート、ポール、ポール固定用ロープ、ロープ、収納バッグ、ポール用収納袋、ペグ、ハンマー、小物袋
- タイプ
- 大型ヘキサゴン型
- 加工
- 防水加工、撥水加工、UV-CUT加工
- 人数
- 6人
- 寸法(cm)
- (約)全長570×幅500×高さ230
- 耐水圧(mm)
- 1200
- 主材質
- [ポール]スチール[シート]ポリタフタ
- 収納時寸法(cm)
- (約)縦16×横69×高さ16
- 総質量(kg)
- (約)4.4
- 内容量
- 1枚
注意
※付属品のペグは、晴天無風の整地された環境下でのご使用を想定した製品仕様となります。※悪天候や不整地な状況下でご使用される場合は、状況に適した仕様のものをお求めください。
※付属品のペグとハンマーは、晴天無風の整地された環境下でのご使用を想定した製品仕様となります。
※悪天候や不整地な状況下でご使用される場合は、状況に適した仕様のものをお求めください。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
テント/タープ の新着商品
カテゴリ




















