曜日別特売
10/9より値下げ!現場を応援
71808022 Black UV ヘキサタープセット ロゴス 82364375

71808022 Black UV ヘキサタープセット ロゴス 82364375
71808022 Black UV ヘキサタープセット ロゴス 82364375
71808022 Black UV ヘキサタープセット ロゴス 82364375
71808022 Black UV ヘキサタープセット ロゴス 82364375
71808022 Black UV ヘキサタープセット ロゴス 82364375
71808022 Black UV ヘキサタープセット ロゴス 82364375
71808022 Black UV ヘキサタープセット ロゴス 82364375
71808022 Black UV ヘキサタープセット ロゴス 82364375

Black UV ヘキサタープセット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
82364375
品番
71808022
販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)値下げ
¥16,980

業界の常識を覆すカラーリングにより、UVCUT率96.5%、遮光性99.2%を実現。
野外の強烈な日差しを遮るため、高い断熱効果を発揮する。
自在なアレンジに対応し、耐風性にすぐれた構造の大型ヘキサゴンタイプ。
幅570cmなのでフレキシブルな張り方が楽しめる。
幅570cmと大型なので、フレキシブルな張り方が楽しめます。

用途
耐風性に優れた大型ヘキサゴンタープ 驚異のUVカット率96.5%、遮光性99.2%!
セット内容
シート、ポール、ポール固定用ロープ、ロープ、収納バッグ、ポール用収納袋、ペグ、ハンマー、小物袋
タイプ
大型ヘキサゴン型
加工
防水加工、撥水加工、UV-CUT加工
人数
6人
寸法(cm)
(約)全長570×幅500×高さ230
耐水圧(mm)
1200
主材質
[ポール]スチール[シート]ポリタフタ
収納時寸法(cm)
(約)縦16×横69×高さ16
総質量(kg)
(約)4.4
注意
※付属品のペグは、晴天無風の整地された環境下でのご使用を想定した製品仕様となります。
※悪天候や不整地な状況下でご使用される場合は、状況に適した仕様のものをお求めください。
※付属品のペグとハンマーは、晴天無風の整地された環境下でのご使用を想定した製品仕様となります。
※悪天候や不整地な状況下でご使用される場合は、状況に適した仕様のものをお求めください。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする