ナバホ ブリッジヘキサタープセット
ロゴスTepeeテントシリーズのヘキサタープとして使用可能。
左右非対称なので様々なレイアウトが可能。
- 用途
- Tepeeテントと連結で広がるリビングスペース。
- 仕様
- 高さ3段階
- セット内容
- シート、ポール、ポール固定用ロープ、ロープ、収納バッグ、ポール用収納袋、ペグ、ハンマー、小物袋
- 加工
- 防水加工、撥水加工、難燃加工、UV-CUT加工
- 人数
- 4人
- 寸法(cm)
- (約)全長570/330×幅435×高さ230
- 難燃性
- 米国基準CPAI-84適合
- 耐水圧(mm)
- 1600
- 主材質
- [ポール]スチール[シート]難燃性ポリタフタ
- 収納時寸法(cm)
- (約)縦16×横66×高さ16
- 総質量(kg)
- (約)4.3
- 内容量
- 1枚
注意
※付属品のペグは、晴天無風の整地された環境下でのご使用を想定した製品仕様となります。※悪天候や不整地な状況下でご使用される場合は、状況に適した仕様のものをお求めください。
※付属品のペグとハンマーは、晴天無風の整地された環境下でのご使用を想定した製品仕様となります。
※悪天候や不整地な状況下でご使用される場合は、状況に適した仕様のものをお求めください。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
商品説明動画
テント/タープ の新着商品
カテゴリ




















