- 用途
- Tepeeテントと連結で広がるリビングスペース。
- 仕様
- 高さ3段階
- セット内容
- シート、ポール、ポール固定用ロープ、ロープ、収納バッグ、ポール用収納袋、ペグ、ハンマー、小物袋
- 加工
- 防水加工、撥水加工、難燃加工、UV-CUT加工
- 人数
- 4人
- 寸法(cm)
- (約)全長570/330×幅435×高さ230
- 難燃性
- 米国基準CPAI-84適合
- 耐水圧(mm)
- 1600
- 主材質
- [ポール]スチール[シート]難燃性ポリタフタ
- 収納時寸法(cm)
- (約)縦16×横66×高さ16
- 総質量(kg)
- (約)4.3