木かげメッシュ スクエアタープ
10/9より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
まるで木かげにいるような快適さのマルチに使えるスクエアタープ。
シートには、風通しのよさにこだわった木かげメッシュを採用し、日差しをやわらげながらも風通しがよく、まるで木かげにいるような快適さを実現。
8ヶ所にグロメットを配置し、別売りのポールを組み合わせることでフレキシブルな張り方を楽しめる。
コーナー部分は補強加工を施すことで耐久性も向上。
シート単品のため、手持ちのポールやロープと組み合わせて使用できる。
保管や持ち運びに便利な収納ケースも付属。
- 用途
- 涼しいキャンプサイトが作れる!風通しの良い木かげメッシュタープ。
- 仕様
- グロメット8箇所
- セット内容
- シート、収納ケース
- 寸法(cm)
- (約)全長360×幅360
- 主材質
- シート、収納ケース,[シート]3D PE メッシュ
- 収納時寸法(cm)
- (約)縦35×横50×高さ12
- 総質量(kg)
- (約)2.4
- 内容量
- 1枚
注意
※シート単品です。タープポール、ペグ、ロープは別途必要になります。※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
テント/タープ の新着商品
カテゴリ




















