71402004 木かげメッシュ スクエアタープ ロゴス 82364357

71402004 木かげメッシュ スクエアタープ ロゴス 82364357
71402004 木かげメッシュ スクエアタープ ロゴス 82364357
71402004 木かげメッシュ スクエアタープ ロゴス 82364357
71402004 木かげメッシュ スクエアタープ ロゴス 82364357
71402004 木かげメッシュ スクエアタープ ロゴス 82364357
71402004 木かげメッシュ スクエアタープ ロゴス 82364357
71402004 木かげメッシュ スクエアタープ ロゴス 82364357
71402004 木かげメッシュ スクエアタープ ロゴス 82364357
71402004 木かげメッシュ スクエアタープ ロゴス 82364357
71402004 木かげメッシュ スクエアタープ ロゴス 82364357
71402004 木かげメッシュ スクエアタープ ロゴス 82364357

木かげメッシュ スクエアタープ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
82364357
品番
71402004
販売価格(税込)¥22,000
販売価格(税別)
20,000

まるで木かげにいるような快適さのマルチに使えるスクエアタープ。
シートには、風通しのよさにこだわった木かげメッシュを採用し、日差しをやわらげながらも風通しがよく、まるで木かげにいるような快適さを実現。
8ヶ所にグロメットを配置し、別売りのポールを組み合わせることでフレキシブルな張り方を楽しめる。
コーナー部分は補強加工を施すことで耐久性も向上。
シート単品のため、手持ちのポールやロープと組み合わせて使用できる。
保管や持ち運びに便利な収納ケースも付属。

用途
涼しいキャンプサイトが作れる!風通しの良い木かげメッシュタープ。
仕様
グロメット8箇所
セット内容
シート、収納ケース
寸法(cm)
(約)全長360×幅360
主材質
シート、収納ケース,[シート]3D PE メッシュ
収納時寸法(cm)
(約)縦35×横50×高さ12
総質量(kg)
(約)2.4
注意
※シート単品です。タープポール、ペグ、ロープは別途必要になります。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする