285166 カーラップセット YT12PWSET01 YELLOTOOLS 82383641

 

285166 カーラップセット YT12PWSET01 YELLOTOOLS 82383641
285166 カーラップセット YT12PWSET01 YELLOTOOLS 82383641
285166 カーラップセット YT12PWSET01 YELLOTOOLS 82383641
285166 カーラップセット YT12PWSET01 YELLOTOOLS 82383641

カーラップセット YT12PWSET01

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
82383641
品番
285166
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

カーラッピングに便利なツールがたっぷりはいった、コンパクトでお得なセットです。

用途
基本ツールが揃ったお得なセット!プロも初心者も納得の充実内容に。
セット内容
【イエローベルトプロラップ オレンジ】ツールバッグ、【イエローグローブ】施工用手袋、【プロラップ ゴールド】小さめの台形プラスチックスキージー、【イージーコード】フック付きコードリール、【イエローウィングス スリムスキン マイクロ10cm×5枚】カット済みスキージーパッド、【スピードマグHD×2個】小型で高性能な仮どめ用マグネット、【スキージー ハングルーズ 45、90】先端の角度が90度タイプと45度タイプの2種類、【ファインラインテープ】フィルムを貼りながらカットする時のカット下地テープ、【ラップフィンガー】指用のラップサック、【イエローカットM プロ】作業用金属カッターナイフ、【ラバーリフト】カーラッピングで、窓やドアのシールを持ち上げて、下のフィルムを接着するために使用されるツール
質量(kg)
0.3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする